Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΒΑΛΒΙΔΕΣ SMC KQ2T09-35AS Αρσενικό μπλουζάκι διακλάδωσης 5/16 ιντσών Νήμα x σωλήνας | AC6ZGV 36W787

SMC VALVES KQ2T09-35AS Αρσενικό μπλουζάκι με κλαδιά 5/16 ιντσών Κλωστή x σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6ZGV Μοντέλο: KQ2T09-35ASCross Ref: 36W787

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό υποκατάστημα Tee
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιο
ΧρώμαΛευκό / Γκρι
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος9 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Tube Size5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2T01-33AS Αρσενικό μπλουζάκι 1/8 ίντσας νήμα x σωλήνας | AC6ZEN 36W735 KQ2T01-33ASΣωλήνας x MNPT x Σωλήνας7 / 16 "1 / 16 "1 / 8 "€6.34
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2T01-34AS Αρσενικό μπλουζάκι 1/8 ίντσας νήμα x σωλήνας | AC6ZEP 36W736 KQ2T01-34ASΣωλήνας x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€5.42
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2T01-35AS Αρσενικό μπλουζάκι 1/8 ίντσας νήμα x σωλήνας | AC6ZEQ 36W737 KQ2T01-35ASΣωλήνας x MNPT x Σωλήνας9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€7.07
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2T03-33AS Ανδρικό κλαδί μπλουζάκι 5/32 ίντσες νήμα x σωλήνα | AC6ZEV 36W741 KQ2T03-33ASΣωλήνας x MNPT7 / 16 "1 / 16 "5 / 32 "€8.19
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2T03-34AS Ανδρικό κλαδί μπλουζάκι 5/32 ίντσα νήμα x σωλήνα | AC6ZEW 36W742 KQ2T03-34ASΣωλήνας x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€5.21
SMC VALVES KQ2T03-35AS Ανδρικό Tee 5/32 Inch Νήμα x Tube | AC6ZEX 36W743 KQ2T03-35ASΣωλήνας x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€6.77
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2T04-01AS Αρσενικό μπλουζάκι 4mm νήμα x σωλήνας | AC6ZEZ 36W745 KQ2T04-01ASΣωλήνας x Αρσενικό BSPT-1 / 8 "4mm€5.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES KQ2T09-35AS Αρσενικό μπλουζάκι με κλαδιά 5/16 ιντσών Κλωστή x σωλήνα
€8.06 /μονάδα