Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2R09-13A Μειωτήρας βύσματος 5/16 x 1/2 ίντσας Σωλήνας x Βύσμα | AC6ZCP 36W689

SMC VALVES KQ2R09-13A μειωτήρας πρίζας 5/16 x 1/2 ίντσας σωλήνας x βύσμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6ZCP Μοντέλο: KQ2R09-13ACross Ref: 36W689

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€3.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωτής προσθηκών
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιο
ΧρώμαΛευκό / Γκρι
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x Προσθήκη
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Μίσχος OD1 / 2 "
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Tube Size5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜίσχος ODTube SizeΤιμή
SMC ΒΑΛΒΙΕΣ KQ2R01-03A Μειωτήρας βύσματος 1/8 x 5/32 ίντσας σωλήνας x Βύσμα | AC6ZBU 36W670 KQ2R01-03A5 / 32 "1 / 8 "€2.70
SMC VALVES KQ2R01-05A Μειωτήρας βύσματος 1/8 x 3/16 Inch Tube x Plug In | AC6ZBV 36W671 KQ2R01-05A3 / 16 "1 / 8 "€2.84
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SMC KQ2R01-07A Μειωτήρας ίντσας βύσματος 1/8 x 1/4 ίντσας σωλήνας x βύσμα | AC6ZBW 36W672 KQ2R01-07A1 / 4 "1 / 8 "€2.87
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2R03-05A Μειωτήρας 5/32 x 3/16 Inch Tube x Plug In | AC6ZBX 36W673 KQ2R03-05A3 / 16 "5 / 32 "€2.69
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2R03-07A Μειωτήρας 5/32 x 1/4 ίντσας Σωλήνας x Βύσμα AC6ZBY 36W674 KQ2R03-07A1 / 4 "5 / 32 "€2.80
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2R04-06A Μειωτήρας 4mm x 6mm Tube x Plug In | AC6ZBZ 36W675 KQ2R04-06A6mm4mm€2.65
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2R04-08A Μειωτήρας 4mm x 8mm Tube x Plug In | AC6ZCA 36W676 KQ2R04-08A8mm4mm€2.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES KQ2R09-13A μειωτήρας πρίζας 5/16 x 1/2 ίντσας σωλήνας x βύσμα
€3.48 /μονάδα