Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC VALVES KQ2L07-35AS Αρσενικό αγκώνα 1/4 ίντσα σπείρωμα x Σωλήνας | AC6ZXY 36X118

SMC VALVES KQ2L07-35AS Αρσενικός αγκώνας 1/4 ίντσας κλωστή x σωλήνας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6ZXY Μοντέλο: KQ2L07-35ASΣταυρός: 36Χ118

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιο
ΧρώμαΛευκό / Γκρι
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος9 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΕίδοςΜέγεθος σωλήναΜίσχος ODTube SizeΤιμή
SMC VALVES KQ2L10-99A Βύσμα σε αγκώνα 10 mm Βύσμα x Tube | AC6ZAD 36W633 KQ2L10-99ΑPlug-In x Tube-Plug-In Elbow, 90 μοίρες-10mm10mm€5.36
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SMC KQ2L11-99A Plug In Ebow 3/8 Inch Plug In x Tube | AC6ZAP 36W643 KQ2L11-99ΑΣωλήνας x Προσθήκη-Plug-In Elbow, 90 μοίρες-3 / 8 "3 / 8 "€5.37
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SMC KQ2L12-99A Plug In Ebow 12mm Plug In x Tube | AC6ZAW 36W649 KQ2L12-99ΑPlug-In x Tube-Plug-In Elbow, 90 μοίρες-12mm12mm€5.97
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2L13-99A Βύσμα σε αγκώνα 1/2 ίντσα Βύσμα x Tube | AC6ZBE 36W657 KQ2L13-99ΑPlug-In x Tube-Plug-In Elbow, 90 μοίρες--1 / 2 "€5.93
SMC VALVES KQ2L01-33AS Αρσενικό αγκώνα 1/8 ίντσα σπείρωμα x Σωλήνας | AC6ZWC 36Χ075 KQ2L01-33ASΣωλήνας x MNPT7 / 16 "Αρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες1 / 16 "-1 / 8 "€3.91
SMC VALVES KQ2L01-34AS Αρσενικό αγκώνα 1/8 ίντσα σπείρωμα x Σωλήνας | AC6ZWD 36Χ076 KQ2L01-34ASΣωλήνας x MNPT7 / 16 "Αρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες1 / 8 "-1 / 8 "€3.48
SMC VALVES KQ2L01-35AS Αρσενικό αγκώνα 1/8 ίντσα σπείρωμα x Σωλήνας | AC6ZWE 36Χ077 KQ2L01-35ASΣωλήνας x MNPT9 / 16 "Αρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες1 / 4 "-1 / 8 "€4.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES KQ2L07-35AS Αρσενικός αγκώνας 1/4 ίντσας κλωστή x σωλήνας
€3.91 /μονάδα