Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΒΑΛΒΙΔΕΣ SMC KQ2H01-02AS Αρσενικός σύνδεσμος 1/8 ιντσών Σπείρωμα x σωλήνας | AC6ZQN 36W968

SMC VALVES KQ2H01-02AS Αρσενικός σύνδεσμος 1/8 ιντσών Σπείρωμα x σωλήνας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6ZQN Μοντέλο: KQ2H01-02ASCross Ref: 36W968

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνδρικός προσαρμογέας
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιο
ΧρώμαΛευκό / Γκρι
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x Αρσενικό BSPT
Εξάγωνο μέγεθος14mm
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Tube Size1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)2.03
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΒασικό υλικόΥλικό σώματοςTube SizeΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQG2H03-32 Αρσενικός σύνδεσμος 10-32 5/32 ή 4mm 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AA8NLH 19F708 KQG2H03-3223 βαθμοί έως 302 βαθμοί FΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι5/32 "ή 4 mmΑτσάλιΣωλήνας x UNF10mm435 psi€20.87
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQG2H03-N01S Αρσενικός συνδετήρας 1/8 ίντσας 5/32 ή 4mm 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AA8NLJ 19F709 KQG2H03-N01S23 βαθμοί έως 302 βαθμοί FΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι5/32 "ή 4 mmΑτσάλιΣωλήνας x MNPT12mm435 psi€19.83
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQG2H04-M5 Αρσενικός σύνδεσμος M5 5/32 ή 4mm 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AA8NLL 19F711 KQG2H04-M523 βαθμοί έως 302 βαθμοί FΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι5/32 "ή 4 mmΑτσάλιΣωλήνας x R (PT)10mm435 psi€29.75
SMC VALVES KQG2H06-01S Αρσενικό σπείρωμα συνδετήρα 1/8 ίντσας σωλήνας 6mm | AA8NLN 19F713 KQG2H06-01S23 βαθμοί έως 302 βαθμοί FΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι6mmΑτσάλιΣωλήνας x R (PT)12mm435 psi€27.22
SMC VALVES KQG2H06-02S Αρσενικό σπείρωμα συνδετήρα 1/4 ίντσας σωλήνας 6mm | AA8NLP 19F714 KQG2H06-02S23 βαθμοί έως 302 βαθμοί FΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι6mm-Σωλήνας x R (PT)14mm435 psi€30.35
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQG2H06-M5 Αρσενικός σύνδεσμος M5 έως 6mm Νήμα σε | AA8NLQ 19F715 KQG2H06-M523 βαθμοί έως 302 βαθμοί FΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι6mmΑτσάλιΣωλήνας x R (PT)12mm435 psi€29.93
SMC VALVES KQG2H07-32 Αρσενικό σπείρωμα συνδετήρα 10-32 Σωλήνας 1/4 In | AA8NLT 19F717 KQG2H07-3223 βαθμοί έως 302 βαθμοί FΜέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "ΑτσάλιΣωλήνας x MNPT12mm435 psi€26.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES KQ2H01-02AS Αρσενικός σύνδεσμος 1/8 ιντσών Σπείρωμα x σωλήνας
€5.03 /μονάδα