Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC VALVES 7052990 Pvc Ball Valve Inline Fnpt 3/4 In | AC8MWV 3CHA7

SMC VALVES 7052990 Pvc Ball Valve Inline Fnpt 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8MWV Μοντέλο: 7052990Cross Ref: 3CHA7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςPVC
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςPVC
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούPVC
Τύπος λαβήςΣημαία
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 125 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςBuna-N
Υλικό καθίσματοςBuna-N
Υλικό μίσχωνPVC
Τύπος μίσχουΑυτολιπαντική
Θερμ. Εύρος20 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων1-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΜέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΥλικό καθίσματοςΤιμή
SMC VALVES 5742890 Pvc Ball Valve Inline Fnpt 1/8 In | AC8MNZ 3CGE2 5742890Σφήνα1 / 8 "Buna-NBuna-N€34.93
SMC VALVES 3992290 Pvc Ball Valve Inline Fnpt 1/4 In | AC8MPB 3CGE4 3992290Σφήνα1 / 4 "Buna-NBuna-N€37.67
SMC VALVES 5744190 Pvc Ball Valve Inline Fnpt 1/8 In | AC8MPJ 3CGF2 5744190Σφήνα1 / 8 "VitonViton€42.17
SMC VALVES 3990290 Pvc Ball Valve Inline Fnpt 1/4 In | AC8MPL 3CGF4 3990290Σφήνα1 / 4 "VitonViton€42.17
SMC VALVES 6380090 Pvc Ball Valve Inline Fnpt 1/4 In | AC8MQL 3CGH9 6380090Μακριά1 / 4 "Buna-NBuna-N€20.17
SMC VALVES 6382890 Pvc Ball Valve Inline Fnpt 3/8 In | AC8MQN 3CGJ2 6382890Μακριά3 / 8 "Buna-NBuna-N€20.17
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SMC PVC 638-4F4F-F Pvc Ball Valve Inline Fnpt 1/4 In | AC8MRB 3CGK5 PVC 638-4F4F-FΜακριά1 / 4 "VitonViton€27.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES 7052990 Pvc Ball Valve Inline Fnpt 3/4 In
€46.95 /μονάδα