Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC VALVES 6381890 Pvc Ball Valve Push To Connect 3/8 In | AC8MQV 3CGJ8

SMC VALVES 6381890 Pvc Ball Valve Push To Connect 3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8MQV Μοντέλο: 6381890Cross Ref: 3CGJ8
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
€36.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςPVC
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςPVC
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςΠιέστε για σύνδεση
Χειρισμός υλικούPVC
Τύπος λαβήςΜακριά
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 125 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςBuna-N
Υλικό καθίσματοςBuna-N
Υλικό μίσχωνPVC
Τύπος μίσχουΑυτολιπαντική
Θερμ. Εύρος20 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Tube Size3 / 8 "
Δομή βαλβίδων1-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΜέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΥλικό καθίσματοςTube SizeΤιμή
SMC VALVES 7104590 Pvc Ball Valve Push To Connect 1/4 In | AC8MPG 3CGE9 7104590Σημαία1 / 4 "Buna-NBuna-N1 / 4 "€47.60
SMC VALVES 7104490 Pvc Ball Valve Push To Connect 3/8 In | AC8MPH 3CGF1 7104490Σημαία3 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "€48.86
SMC VALVES 6886790 Pvc Ball Valve Push To Connect 1/4 In | AC8MPR 3CGF9 6886790Σφήνα1 / 4 "VitonViton1 / 4 "€53.51
SMC VALVES 6886290 Pvc Ball Valve Push To Connect 3/8 In | AC8MPT 3CGG1 6886290Σφήνα3 / 8 "VitonViton3 / 8 "€56.03
SMC VALVES 6381790 Pvc Ball Valve Push To Connect 1/4 In | AC8MQU 3CGJ7 6381790Μακριά1 / 4 "Buna-NBuna-N1 / 4 "€35.96
SMC VALVES PVC 638-4SMC4SMC-F Pvc Ball Valve Push To Connect 1/4 In | AC8MRJ 3CGL3 PVC 638-4SMC4SMC-FΜακριά1 / 4 "VitonViton1 / 4 "€47.38
SMC VALVES PVC 638-6SMC6SMC-F Pvc Ball Valve Push To Connect 3/8 In | AC8MRK 3CGL4 PVC 638-6SMC6SMC-FΜακριά3 / 8 "VitonViton3 / 8 "€49.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES 6381890 Pvc Ball Valve Push To Connect 3/8 In
€36.05 /μονάδα