Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMALLEY WSM-100-S02 Σπειροειδής δακτύλιος συγκράτησης, Εξωτερική διάμετρος. 1 ίντσα, 5 Pk | AE3MPH 5EB68

SMALLEY WSM-100-S02 Σπειροειδής δακτύλιος συγκράτησης, εξωτερική διάμετρος. 1 ίντσα, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3MPH Μοντέλο: WSM-100-S02Σταυρός: 5EB68
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
€16.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπειροειδές δακτύλιο συγκράτησης
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.030 "
Ταιριάζει στο Groove Dia.0.940 "
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.046 "
Για το Shaft Dia.1"
Δωρεάν ταυτότητα0.932 "
Groove Dia. Ανοχή+/- 0.003 "
Ανοχή πλάτους αυλακιού0.003 "
Υλικό302 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ακτινικός τοίχος0.085 "
Αντοχή σε εφελκυσμό200,000 psi
Πάχος0.042 "
Ανοχή πάχους+/- 0.002 "
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMALLEY WSM-100-S02 Σπειροειδής δακτύλιος συγκράτησης, εξωτερική διάμετρος. 1 ίντσα, 5 Pk
€16.64 /πακέτο