Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σουτιέν Σουτιέν SLOAN SF2200-4 Σουτιέν με βρύση | AE6RWC 5UVA2

SLOAN SF2200-4 Περιστρεφόμενο κατάστρωμα στηθόδεσμου με αισθητήρα βρύσης χήνας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6RWC Μοντέλο: SF2200-4Cross Ref: 5UVA2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€597.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου Gooseneck
Ενισχυτές2 AC
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
σύνδεση3/8 "Συμπίεση
Τύπος αποστράγγισηςΚανένας
Λειτουργία βρύσηςαισθητήρα
Στόμιο βρύσηςΣτροφέας
φινίρισμαChrome
Τύπος εξόδου ροήςελασματώδης
Ρυθμός ροής2.2 gpm
Τύπος λαβήςαισθητήρα
Συναρμολόγηση Hole Center to Center4"
Τοποθέτηση ΤύποςΚατάστρωμα
Αριθμός οπών1
συνολικό ύψος10 "
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία
Αντικατάσταση κασέταςΝαι
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Εύρος αισθητήρων4 "έως 7"
Μήκος σωλήνων10 "
Θερμ. ΕλεγχοςΟΧΙ
Τύπος βαλβίδαςΗλεκτρομαγνητική
Τάση6 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2905
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)43.94
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος σωλήνωνσύνδεσηΣτόμιο βρύσηςΤάσηΣυναρμολόγηση Hole Center to CenterΤοποθέτηση Τύποςσυνολικό ύψοςΠηγή ενέργειαςΤιμή
SLOAN SF2250-4 Βρύση Gooseneck 3/8 ίντσας Compresion Deck | AE7AUD 5WHW9 SF2250-45.25 "3/8 "ΣυμπίεσηΣτροφέας6 VDC4"Κατάστρωμα10 "Μπαταρία€615.81
SLOAN ETF500-P Gooseneck Faucet Sensor 2.2 Gpm | AE7HLW 5YJR0 ETF500-Ρ10.25 "3/8 "MIPSΑρχικό24 VAC1"Τοίχος10.25 "Συνδέω€1,548.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SLOAN SF2200-4 Περιστρεφόμενο κατάστρωμα στηθόδεσμου με αισθητήρα βρύσης χήνας
€597.65 /μονάδα