Το σφυρί πολλαπλών κεφαλών Slide Sledge 211203 είναι ένα συρόμενο σφυρί βαρέως τύπου 13 lb που παρέχει δύναμη κρούσης άνω των 15000 psi χωρίς να προκαλεί καταπόνηση στο σώμα. Χρησιμοποιείται σε μεταλλευτικές, στρατιωτικές, βιομηχανικές, σιδηροδρομικές και πετροχημικές εφαρμογές.
Χαρακτηριστικά:
- Το σφυρί πολλαπλών κεφαλών Slide Sledge 211203 είναι ιδανικό για εφαρμογές επισκευής αυτοκινήτων και συνοδεύεται από οδηγό καρφίτσας 2 ιντσών για αφαίρεση ή εισαγωγή ακίδων.
- Δεν απαιτεί να κρατάτε σμίλες ή γροθιές κατά την εργασία.
- Η γραμμική κίνηση αυτού του σφυριού πολλαπλών κεφαλών επιτρέπει ακριβή χτυπήματα για μέγιστη πρόσκρουση στις επιφάνειες, εξαλείφοντας την ανάγκη για επικίνδυνα χτυπήματα βαριοπούλας και χτυπήματα με βλέμμα.
- Αυτή η μονάδα διαθέτει σχεδιασμό κεφαλής D και μηχανισμό γρήγορης αλλαγής για να συγκρατεί τα άκρα με ασφάλεια και να επιτρέπει γρήγορες αλλαγές στις άκρες.
- Είναι ενσωματωμένο με εργονομική λαβή για δυνατό κράτημα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Τσάντα Slide Sledge 211803: Αυτή η νάιλον τσάντα εργαλείων χρησιμοποιείται για την αποθήκευση σφυριών πολλαπλών κεφαλών και προσφέρει ευκολία στη φορητότητα.
- Πρόγραμμα οδήγησης Slide Sledge 213104: Αυτός ο οδηγός καρφιτσών χρησιμοποιείται με σφυριά πολλαπλών κεφαλών Slide Sledge για την αφαίρεση των καρφίδων από βαρύ εξοπλισμό χωρίς να προκαλείται ζημιά στις επιφάνειες πρόσκρουσης.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Ποιος είναι ο σκοπός μιας κλειδαριάς ασφαλείας σε αυτά τα σφυριά πολλαπλών κεφαλών;
A. Τα σφυριά πολλαπλών κεφαλών Slide Sledge διαθέτουν λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για να συγκρατούν τις χαλύβδινες ράβδους στη θέση τους όταν δεν χρησιμοποιούνται.
Ε. Ποιο είναι το σχέδιο βίδας ρύθμισης;
A. Η σχεδίαση της σταθερής βίδας εμποδίζει την περιστροφή της μύτης όταν το εργαλείο κρατιέται μακριά από την επιφάνεια κρούσης.
Ε. Πόση δύναμη μπορεί να δημιουργήσει ένα σφυρί ολίσθησης;
Α. 5 λίβρες.
Ε. Ποιο είναι το πλεονέκτημα του σχεδιασμού D-head;
Α. Αποτρέπει την περιστροφή των άκρων όταν κρούονται σε μια επιφάνεια, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο ανακριβών κρουστικών χτυπημάτων.