Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SKIL SR250801 Mouse Sander, 1A, Hook And Loop | CU2ZCK 351TD7

SKIL SR250801 Mouse Sander, 1A, Hook And Loop

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU2ZCK Μοντέλο: SR250801Cross Ref: 351TD7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€51.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSander

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SKIL SR232301 Multi-Function Detail Sander, Hook And Loop | CU2ZCL 351TD6 SR232301€74.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKIL SR250801 Mouse Sander, 1A, Hook And Loop
€51.17 /μονάδα