SKIL 3821-01 Compound Mitre Saw 28-1 / 5 Inch Μήκος 42.5 Lb. | AA8QHN 19M490

SKIL 3821-01 Compound Miter Saw 28-1/5 Inch Μήκος 42.5 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8QHN Πρότυπο: 3821-01Σταυρός: 19M490

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€460.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνθετο πριόνι
Ενισχυτές15.0
Ενισχυτές @ 120V15.0
Μέγεθος κληματαριάς1"
Χωρητικότητα λοξοτμήσεωνΠτυχία 45
Το Bevel σταματάΠτυχία 9
Blade Dia.12 "
Τύπος λεπίδας40T καρβίδιο
Διατομή @ 45 Deg. Δ2 8 x "
Ύψος18.25 "
Μήκος28.187 "
Χωρητικότητα Miter47 βαθμοί αριστερά και 47 βαθμοί δεξιά
Χωρίς φορτίο RPM4500
Βάρος εργαλείου42.5 λίβρες
Τάση120
Πλάτος20.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.97
Ύψος πλοίου (cm)46.74
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8465910047
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Bevel (Μονό)
    • Διατομή @ 45 Deg. H (4 x 4 "ή 2 x 8")
    • Διατομή @ 90 Deg. Υ (4 x 4 ")
    • Διατομή @ 90 Deg. Π (2 x 8 ")
    • Διαφάνεια (Όχι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKIL 3821-01 Compound Miter Saw 28-1/5 Inch Μήκος 42.5 Lb.
€460.57 /μονάδα