Προστατευτική θήκη SKB 3I-6018-8B-E, 62-23/32 x 20-5/8 x 9-5/8 ίντσες Μέγεθος | CE9RNQ 55KC90

SKB 3I-6018-8B-E Προστατευτική θήκη, 62-23/32 x 20-5/8 x 9-5/8 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9RNQ Μοντέλο: 3I-6018-8B-ECross Ref: 55KC90

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€707.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος6"
ΧρώμαΜαύρη
Εσωτερικό βάθος8"
Εσωτερικό Μήκος60 "
Εσωτερικό πλάτος18 "
Βάθος καπακιού2"
Χωρητικότητα φορτίου330 lb
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση69 βαθμούς F
Αριθμός τροχών2
Συνολικό βάθος9 5 / 8 "
Συνολικό μήκος62 23 / 32 "
συνολικό πλάτος20 5 / 8 "
Χωρητικότητα όγκου5 cu πόδια
Τύπος τροχούΆκαμπτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Προστατευτική θήκη SKB 3I-6018-8B-L, 62-23/32 x 20-5/8 x 9-5/8 ίντσες Μέγεθος | CE9RNR 55KC91 3Ι-6018-8Β-Λ€853.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKB 3I-6018-8B-E Προστατευτική θήκη, 62-23/32 x 20-5/8 x 9-5/8 ίντσες Μέγεθος
€707.98 /μονάδα