Προστατευτική θήκη SKB 3i-4719-8B-E, 49-21/32 x 21-33/64 x 8-7/8 ίντσες Μέγεθος | CE9RNV 55KC86

SKB 3i-4719-8B-E Προστατευτική θήκη, 49-21/32 x 21-33/64 x 8-7/8 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9RNV Μοντέλο: 3i-4719-8B-ECross Ref: 55KC86

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€565.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος6"
ΧρώμαΜαύρη
Εσωτερικό βάθος8"
Εσωτερικό Μήκος47 "
Εσωτερικό πλάτος19 "
Βάθος καπακιού2"
Χωρητικότητα φορτίου150 lb
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση69 βαθμούς F
Αριθμός τροχών2
Συνολικό βάθος8 7 / 8 "
Συνολικό μήκος49 21 / 32 "
συνολικό πλάτος21 33 / 64 "
Χωρητικότητα όγκου4.13 cu πόδια
Τύπος τροχούΆκαμπτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.285
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Προστατευτική θήκη SKB 3I-4719-8B-L, 49-21/32 x 21-33/64 x 8-7/8 ίντσες Μέγεθος | CE9RNW 55KC87 3Ι-4719-8Β-Λ€696.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKB 3i-4719-8B-E Προστατευτική θήκη, 49-21/32 x 21-33/64 x 8-7/8 ίντσες Μέγεθος
€565.04 /μονάδα