Προστατευτική θήκη SKB 3i-4414-10BE, 47 x 17 x 10 Μέγεθος 7/8 ίντσες | CE9RNX 55KC84

SKB Προστατευτική θήκη 3i-4414-10BE, 47 x 17 x 10 Μέγεθος 7/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9RNX Μοντέλο: 3i-4414-10BECross Ref: 55KC84

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€506.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος8"
ΧρώμαΜαύρη
Εσωτερικό βάθος10 "
Εσωτερικό Μήκος44 1 / 2 "
Εσωτερικό πλάτος14 1 / 2 "
Βάθος καπακιού2"
Χωρητικότητα φορτίου347 lb
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση69 βαθμούς F
Αριθμός τροχών2
Συνολικό βάθος10 7 / 8 "
Συνολικό μήκος47 "
συνολικό πλάτος17 "
Χωρητικότητα όγκου3.73 cu πόδια
Τύπος τροχούΆκαμπτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.4975
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Προστατευτική θήκη SKB 3i-4414-10BL, 47 x 17 x 10 Μέγεθος 7/8 ίντσες | CE9RNY 55KC85 3i-4414-10BL€622.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKB Προστατευτική θήκη 3i-4414-10BE, 47 x 17 x 10 Μέγεθος 7/8 ίντσες
€506.72 /μονάδα