Προστατευτική θήκη SKB 3i-3913-12BL, 42 x 16 x 14 ίντσες Μέγεθος | CE9RPA 55KC83

SKB 3i-3913-12BL Προστατευτική θήκη, μέγεθος 42 x 16 x 14 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9RPA Μοντέλο: 3i-3913-12BLCross Ref: 55KC83

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€655.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος10 "
ΧρώμαΜαύρη
Εσωτερικό βάθος12 43 / 64 "
Εσωτερικό Μήκος39 19 / 64 "
Εσωτερικό πλάτος13 13 / 64 "
Βάθος καπακιού2"
Χωρητικότητα φορτίου270 lb
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση69 βαθμούς F
Αριθμός τροχών2
Συνολικό βάθος14 "
Συνολικό μήκος42 "
συνολικό πλάτος16 "
Χωρητικότητα όγκου3.91 cu πόδια
Τύπος τροχούΆκαμπτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.725
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Προστατευτική θήκη SKB 3i-3913-12BE, 42 x 16 x 14 ίντσες Μέγεθος | CE9RNZ 55KC82 3i-3913-12BE€552.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKB 3i-3913-12BL Προστατευτική θήκη, μέγεθος 42 x 16 x 14 ίντσες
€655.87 /μονάδα