SKB 3i-3016-10BE Προστατευτική θήκη, 32-13/32 x 18-1/2 x 10-55/64 Μέγεθος ίντσας | CE9RPK 55KC74

SKB 3i-3016-10BE Προστατευτική θήκη, 32-13/32 x 18-1/2 x 10-55/64 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9RPK Μοντέλο: 3i-3016-10BECross Ref: 55KC74

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€413.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος8"
ΧρώμαΜαύρη
Εσωτερικό βάθος10 "
Εσωτερικό Μήκος30 "
Εσωτερικό πλάτος16 "
Βάθος καπακιού2"
Χωρητικότητα φορτίου300 lb
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση69 βαθμούς F
Αριθμός τροχών2
Συνολικό βάθος10 55 / 64 "
Συνολικό μήκος32 13 / 32 "
συνολικό πλάτος18 1 / 2 "
Χωρητικότητα όγκου2.78 cu πόδια
Τύπος τροχούΆκαμπτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.9325
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SKB 3i-3016-10BC Προστατευτική θήκη, 32-13/32 x 18-1/2 x 10-55/64 Μέγεθος ίντσας | CE9RPL 55KC75 3i-3016-10 π.Χ€547.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKB 3i-3016-10BE Προστατευτική θήκη, 32-13/32 x 18-1/2 x 10-55/64 ίντσες Μέγεθος
€413.03 /μονάδα