SKB 3i-2617-12BE Προστατευτική θήκη, 28-39/64 x 20 x 13-21/32 Μέγεθος ίντσας | CE9RPQ 55KC69

SKB 3i-2617-12BE Προστατευτική θήκη, 28-39/64 x 20 x 13-21/32 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9RPQ Μοντέλο: 3i-2617-12BECross Ref: 55KC69

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€423.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος9 7 / 8 "
ΧρώμαΜαύρη
Εσωτερικό βάθος12 "
Εσωτερικό Μήκος26 5 / 64 "
Εσωτερικό πλάτος17 1 / 2 "
Βάθος καπακιού2"
Χωρητικότητα φορτίου325 lb
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση69 βαθμούς F
Αριθμός τροχών2
Συνολικό βάθος13 21 / 32 "
Συνολικό μήκος28 39 / 64 "
συνολικό πλάτος20 "
Χωρητικότητα όγκου3.17 cu πόδια
Τύπος τροχούΆκαμπτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.845
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SKB 3i-2617-12BC Προστατευτική θήκη, 28-39/64 x 20 x 13-21/32 Μέγεθος ίντσας | CE9RPP 55KC68 3i-2617-12 π.Χ€534.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKB 3i-2617-12BE Προστατευτική θήκη, 28-39/64 x 20 x 13-21/32 ίντσες Μέγεθος
€423.68 /μονάδα