Προστατευτική θήκη SKB 3I-2215-8B-E, 24-1/2 x 18-1/4 x 9-3/4 ίντσας | CE9RPW 55KC64

SKB 3I-2215-8B-E Προστατευτική θήκη, 24-1/2 x 18-1/4 x 9-3/4 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9RPW Μοντέλο: 3I-2215-8B-ECross Ref: 55KC64

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€384.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος6"
ΧρώμαΜαύρη
Εσωτερικό βάθος8"
Εσωτερικό Μήκος22 "
Εσωτερικό πλάτος15 1 / 2 "
Βάθος καπακιού2"
Χωρητικότητα φορτίου250 lb
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση69 βαθμούς F
Αριθμός τροχών2
Συνολικό βάθος9 3 / 4 "
Συνολικό μήκος24 1 / 2 "
συνολικό πλάτος18 1 / 4 "
Χωρητικότητα όγκου1.58 cu πόδια
Τύπος τροχούΆκαμπτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.875
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Προστατευτική θήκη SKB 3I-2215-8B-C, 24-1/2 x 18-1/4 x 9-3/4 ίντσες Μέγεθος | CE9RPX 55KC65 3I-2215-8B-Γ€500.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKB 3I-2215-8B-E Προστατευτική θήκη, 24-1/2 x 18-1/4 x 9-3/4 ίντσες Μέγεθος
€384.88 /μονάδα