Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προστατευτική θήκη SKB 3i-2011-8B-C, 21-15/16 x 13-63/64 x 9 ίντσες Μέγεθος | CE9RQB 55KC61

SKB 3i-2011-8B-C Προστατευτική θήκη, 21-15/16 x 13-63/64 x 9 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9RQB Μοντέλο: 3i-2011-8B-CCross Ref: 55KC61

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€308.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος6"
ΧρώμαΜαύρη
Εσωτερικό βάθος8"
Εσωτερικό Μήκος20 3 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος11 7 / 16 "
Βάθος καπακιού2"
Χωρητικότητα φορτίου70 lb
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση69 βαθμούς F
Αριθμός τροχών0
Συνολικό βάθος9"
Συνολικό μήκος21 15 / 16 "
συνολικό πλάτος13 63 / 64 "
Χωρητικότητα όγκου1.11 cu πόδια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.8825
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Προστατευτική θήκη SKB 3i-2011-8B-E, 21-15/16 x 13-63/64 x 9 ίντσες Μέγεθος | CE9RQA 55KC60 3i-2011-8B-Ε€245.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKB 3i-2011-8B-C Προστατευτική θήκη, 21-15/16 x 13-63/64 x 9 ίντσες Μέγεθος
€308.58 /μονάδα