Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SKB 3i-1510-9B-E Προστατευτική θήκη, 16-1 / 4 x 13 x 9-51 / 64 ίντσες Μέγεθος | CE9RQG 55KC52

SKB Προστατευτική θήκη 3i-1510-9B-E, μέγεθος 16-1/4 x 13 x 9-51/64 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9RQG Μοντέλο: 3i-1510-9B-ECross Ref: 55KC52
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
€202.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος7 1 / 4 "
ΧρώμαΜαύρη
Εσωτερικό βάθος9"
Εσωτερικό Μήκος15 "
Εσωτερικό πλάτος10 1 / 2 "
Βάθος καπακιού1 3 / 4 "
Χωρητικότητα φορτίου60 lb
ΥλικόΣυμπολυμερές Πολυπροπυλένιο
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση69 βαθμούς F
Αριθμός τροχών0
Συνολικό βάθος9 51 / 64 "
Συνολικό μήκος16 1 / 4 "
συνολικό πλάτος13 "
Χωρητικότητα όγκου0.82 cu πόδια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.465
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατώτατο βάθοςΕσωτερικό βάθοςΒάθος καπακιούΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό βάθοςΤιμή
Προστατευτική θήκη SKB 3i-1510-9B-C, 16-1/4 x 13 x 9-51/64 Μέγεθος ίντσας | CE9RQH 55KC53 3i-1510-9Β-Γ7 1 / 4 "9"1 3 / 4 "60 lb9 51 / 64 "€246.63
Προστατευτική θήκη SKB 3i-1510-4B-E, 16-1/4 x 13 x 5-5/16 ίντσας | CE9RQJ 55KC50 3i-1510-4B-Ε3 1 / 4 "4 1 / 2 "1 1 / 4 "55 lb5 5 / 16 "€181.69
Προστατευτική θήκη SKB 3i-1510-4B-C, 16-1/4 x 13 x 5-5/16 ίντσας | CE9RQK 55KC51 3i-1510-4Β-Γ3 1 / 4 "4 1 / 2 "1 1 / 4 "55 lb5 5 / 16 "€227.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKB Προστατευτική θήκη 3i-1510-9B-E, μέγεθος 16-1/4 x 13 x 9-51/64 ίντσες
€202.34 /μονάδα