Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SK PROFESSIONAL TOOLS 88319 Συνδυαστικό κλειδί 19mm 9-1/4in. Συνολικό μήκος | AA4AZU 12C555

SK PROFESSIONAL TOOLS 88319 Γαλλικό κλειδί 19mm 9-1/4in. Συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4AZU Μοντέλο: 88319Κωδ. Σταυρού: 12C555

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυαστικό κλειδί
φινίρισμαΠλήρης πολωνική
Γωνία κεφαλήςΠτυχία 15
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων12
ΌφσετΠτυχία 15
Συνολικό μήκος9.25 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος19mm
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνία κεφαλήςΥλικόΑριθμός πόντωνΌφσετΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθοςΤιμή
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 88012 Γαλλικό κλειδί 3/8in. 3-3 / 4in. Συνολικό μήκος | AA4AYB 12C516 88012Πτυχία 15Κράμα χάλυβα12Πτυχία 153.75 "ΣΑΕ3 / 8 "€21.04
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 88014 Κλειδί συνδυασμού 7/16in. 4in Συνολικό μήκος | AA4AYC 12C517 88014Πτυχία 15Κράμα χάλυβα12Πτυχία 154"ΣΑΕ7 / 16 "€22.88
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 88016 Γαλλικό κλειδί 1 / 2in. 4-1 / 4in. Συνολικό μήκος | AA4AYD 12C518 88016Πτυχία 15Κράμα χάλυβα12Πτυχία 154.25 "ΣΑΕ1 / 2 "€23.40
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 88018 Κλειδί συνδυασμού 9 / 16in. 4-9 / 16in. Συνολικό μήκος | AA4AYE 12C519 88018Πτυχία 15Κράμα χάλυβα12Πτυχία 154 9 / 16 "ΣΑΕ9 / 16 "€23.26
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 88020 Γαλλικό κλειδί 5 / 8in. 4-7 / 8in. Συνολικό μήκος | AA4AYF 12C520 88020Πτυχία 15Κράμα χάλυβα12Πτυχία 154.875 "ΣΑΕ5 / 8 "€26.59
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 88022 Γαλλικό κλειδί 11 / 16in. 5-1 / 4in. Συνολικό μήκος | AA4AYG 12C521 88022Πτυχία 15Κράμα χάλυβα12Πτυχία 155.25 "ΣΑΕ11 / 16 "€28.78
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 88024 Γαλλικό κλειδί 3 / 4in. 5-1 / 2in. Συνολικό μήκος | AA4AYH 12C522 88024Πτυχία 15Κράμα χάλυβα12Πτυχία 155.5 "ΣΑΕ3 / 4 "€33.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 88319 Γαλλικό κλειδί 19mm 9-1/4in. Συνολικό μήκος
€42.79 /μονάδα