Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 81705 Hex Bit 5/64 Inch Point 1/4 Inch Shank | AD4PVK 42W533

SK PROFESSIONAL TOOLS 81705 Hex Bit 5/64 Inch Point 1/4 Inch Shenk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4PVK Μοντέλο: 81705Cross Ref: 42W533
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
€3.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή bit
Μήκος bit1"
Στυλ BitHex
Πλάτος λεπίδας1 / 4 "
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος1"
Μέγεθος σημείου5 / 64 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΠλάτος λεπίδαςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σημείουΣανκ Ντία.Μέγεθος κνήμηςΧαρακτηριστικάΤιμή
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 81716 Hex Bit 1/4 Inch Point 1/4 Inch Shank | AD4PVU 42W541 817161"1 / 4 "1"1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "Αρχικό€3.14
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 81992 Hex Bit 5/8 Inch Point 5/8 Inch Shank | AD4QAV 42W658 819925"1 / 2 "5"5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "Μακριά€34.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 81705 Hex Bit 5/64 Inch Point 1/4 Inch Shenk
€3.14 /μονάδα