SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 383 Σετ κλειδιού καρυδιού Sae 6 βαθμοί 3 τεμ. | AB6DGM 21A275

SK PROFESSIONAL TOOLS 383 Σετ κλειδιού παξιμάδι εκτόξευσης Sae 6 πόντων 3 τεμ

Στοιχείο: AB6DGM Μοντέλο: 383Σταυρός: 21A275

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ κλειδιού Flare Nut
φινίρισμαΣούπερ Chrome
Αριθμός κομματιών3
Αριθμός πόντων6
Εύρος μήκους5-7/64" to 8-55/64"
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Περιλαμβάνονται κλειδιά3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΑριθμός κομματιώνΣΑΕ ή μέτρησηΠεριλαμβάνονται κλειδιάΤιμή
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 381 Σετ κλειδιού καρυδιού 6 Σημεία 1 / 4-7 / 8 ίντσα 5pc | AA4BHE 12D225 381Πλήρης πολωνική5ΣΑΕ1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "€164.29
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 376 Σετ κλειδιού καρύδι 6 σημείων 9-21 mm 6 τεμ. | AA4BHF 12D226 376Πλήρης πολωνική6Μετρικός9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm€206.34
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 371 Flare Nut Wrench Set Sae / metric 6 Point 11pc | AF7PAY 22DK69 371Chrome11ΣΑΕ και μέτρηση1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8", 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm€387.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 383 Σετ κλειδιού παξιμάδι εκτόξευσης Sae 6 πόντων 3 τεμ