SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1077 Ράφι κλειδιού Πλάτος 2-3 / 10 ίντσες Πράσινο | AF7PAW 22DK67

SK PROFESSIONAL TOOLS 1077 Βάση κλειδιού 2-3/10 ίντσες Πλάτος Πράσινο

Είδος: AF7PAW Μοντέλο: 1077Σταυρός: 22DK67

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι με κλειδί
ΧρώμαΠράσινο
Ύψος1 3 / 5 "
Μήκος9 3 / 10 "
Υλικόπλαστικός
Πάχος1"
Χαρακτηριστικά10 Slot
Πλάτος2 3 / 10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8204110060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 1077 Βάση κλειδιού 2-3/10 ίντσες Πλάτος Πράσινο