Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-022 Διαδικασία μετρητή ψηφιακού πίνακα | AD7JVH 4EU92

SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-022 Διαδικασία μετρητή ψηφιακού πίνακα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7JVH Μοντέλο: H335-1-71-022Cross Ref: 4EU92

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€637.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πάνελ
Ακρίβεια+/- 0.1% της μέτρησης +/- 1 μέτρηση
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτό τερματικό
Βάθος3.25 "
DisplayΗ κόκκινη λυχνία LED
Εμφάνιση ψηφίων3.5
Διάστημα οθόνης0 σε 100%
Ενθουσιασμό24 VDC
ταιριάζει1/8 Διακοπή DIN
Εύρος εισόδου4 έως 20mA DC
ΒάσηΣυνδετήρας
Απαιτούμενη ισχύς120 VAC
ρελέΔύο SPDT βαθμολόγησαν 5 Amps @ 250VAC
ΣτυλΓεράκι 3
ΧαρακτηριστικάΔιαδικασία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ9030390100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΒάθοςΕμφάνιση ψηφίωνταιριάζειΕύρος εισόδουΣτυλΤιμή
SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-020 Διαδικασία μετρητή ψηφιακού πίνακα | AA9UGG 1FD10 Η335-1-71-020+/- 0.1% της μέτρησης +/- 1 μέτρηση3.25 "3.5Τυπική αποκοπή 1/8 DIN4 έως 20mA DCΓεράκι 3€569.86
SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-021 Διαδικασία ψηφιακού πίνακα μετρητή | AA9UGH 1FD11 Η335-1-71-021+/- 0.1% της μέτρησης +/- 1 μέτρηση3.25 "3.5Τυπική αποκοπή 1/8 DIN4 έως 20mA DCΓεράκι 3€783.92
SIMPSON ELECTRIC F35-1-72-0 Διαδικασία μετρητή ψηφιακού πίνακα | AB4CVG 1Χ159 Φ35-1-72-0+/- 0.1% της μέτρησης +/- 1 μέτρηση2.94 "3.5Τυπική αποκοπή 1/8 DIN1 έως 5 VDCγεράκι€329.06
SIMPSON ELECTRIC F35-1-71-0 Διαδικασία μετρητή ψηφιακού πίνακα | AC3FEK 2T884 Φ35-1-71-0+/- 0.1% της μέτρησης +/- 1 μέτρηση2.94 "3.5Τυπική αποκοπή 1/8 DIN4 έως 20mA DCγεράκι€393.40
SIMPSON ELECTRIC F35-1-73-0 Διαδικασία μετρητή ψηφιακού πίνακα | AC3FEL 2T885 Φ35-1-73-0+/- 0.1% της μέτρησης +/- 1 μέτρηση2.94 "3.5Τυπική αποκοπή 1/8 DIN0 έως 10 VDCγεράκι€341.79
SIMPSON ELECTRIC F45-1-71-0 Διαδικασία μετρητή ψηφιακού πίνακα | AC3FEM 2T886 Φ45-1-71-0+/- 0.02% της μέτρησης +/- 1 μέτρηση2.94 "4.5Τυπική αποκοπή 1/8 DIN4 έως 20mA DCγεράκι€541.35
SIMPSON ELECTRIC F45-1-73-0 Διαδικασία μετρητή ψηφιακού πίνακα | AC3FEN 2T887 Φ45-1-73-0+/- 0.02% της μέτρησης +/- 1 μέτρηση2.94 "4.5Τυπική αποκοπή 1/8 DIN0 έως 10 VDCγεράκι€479.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-022 Διαδικασία μετρητή ψηφιακού πίνακα
€637.47 /μονάδα