Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIMPSON ELECTRIC H335-1-46-020 Ψηφιακός πίνακας Μετρητής ρεύματος ρεύματος | AA9UFM 1FC99

SIMPSON ELECTRIC H335-1-46-020 Μετρητής ψηφιακού πίνακα Εναλλασσόμενο ρεύμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9UFM Μοντέλο: H335-1-46-020Cross Ref: 1FC99
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
€681.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πάνελ
Ακρίβεια+/- 0.3% της ανάγνωσης +/- 2 μετράει
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτό τερματικό
Βάθος3.25 "
DisplayΗ κόκκινη λυχνία LED
Εμφάνιση ψηφίων3.5
Διάστημα οθόνης1999
ΕνθουσιασμόΟχι
ταιριάζειΤυπική αποκοπή 1/8 DIN
Εύρος εισόδου0 έως 5A AC
ΒάσηΣυνδετήρας
Απαιτούμενη ισχύς120 VAC
ρελέΔύο SPDT βαθμολόγησαν 5 Amps @ 250VAC
ΣτυλΓεράκι 3
ΧαρακτηριστικάAC Current
Χρήση μεΕξωτερικός μετασχηματιστής ρεύματος 5A AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ9030390100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΒάθοςΕμφάνιση ψηφίωνΔιάστημα οθόνηςΣτυλΤιμή
SIMPSON ELECTRIC F45-1-46-0-A Ψηφιακός μετρητής πίνακα, ρεύμα AC | AB4CVH 1X181 F45-1-46-0-Α+/- 1% της ανάγνωσης +/- 5 μετράει2.94 "4.50 έως 10/100/1000γεράκι€644.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335-1-46-020 Μετρητής ψηφιακού πίνακα Εναλλασσόμενο ρεύμα
€681.04 /μονάδα