Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 Μετρητής ψηφιακού πίνακα Dc Ρεύμα | AD7JVG 4EU91

SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 Μετρητής ψηφιακού πίνακα συνεχούς ρεύματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7JVG Μοντέλο: H335-1-22-020Cross Ref: 4EU91
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
€650.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πάνελ
Ακρίβεια+/- 0.2% της ανάγνωσης +/- 2 μετράει
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτό τερματικό
Βάθος3.25 "
DisplayΗ κόκκινη λυχνία LED
Εμφάνιση ψηφίων3.5
Διάστημα οθόνης1999
ΕνθουσιασμόΟχι
ταιριάζει1/8 Διακοπή DIN
Εύρος εισόδου0 έως 2mA DC
ΒάσηΣυνδετήρας
Απαιτούμενη ισχύς120 VAC
ρελέΔύο SPDT βαθμολόγησαν 5 Amps @ 250VAC
ΣτυλΓεράκι 3
ΧαρακτηριστικάDC Current

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ9030390100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΒάθοςΔιάστημα οθόνηςταιριάζειΕύρος εισόδουΣτυλΤιμή
SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L Ψηφιακός μετρητής πίνακα Dc ρεύμα | AB4CVF 1X145 F35-1-11-0-Λ+/- 0.1% της μέτρησης +/- 1 μέτρηση2.94 "0 έως 150 ADCΤυπική αποκοπή 1/8 DIN0 έως 50mV DCγεράκι€299.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 Μετρητής ψηφιακού πίνακα συνεχούς ρεύματος
€650.90 /μονάδα