Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIMPLEX 1021M26D41 Αντικατάσταση κλειδιού εισαγωγής κουμπιού | AH3FVJ 31NG97

SIMPLEX 1021M26D41 Παράκαμψη κλειδώματος εισαγωγής κουμπιού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3FVJ Μοντέλο: 1021M26D41Cross Ref: 31NG97

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€746.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχ. Κλείδωμα κουμπιών
Συμβατό με ADAΟχι
Backset2.75 "
Υπόθεση Υλικόψευδάργυρος
Πάχος στην πόρτα1-3/8" to 2-1/4"
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
ΛειτουργίαΚαταχώριση με παράκαμψη κλειδιού
ΧέριΕργοστάσιο αριστερά, Πεδίο αναστρέψιμο
Τύπος λαβήςΛαβή
Μέσα σε ύψος9"
Εσωτερικό πλάτος3.25 "
Πληκτρολόγιο5 κουμπί, ανθεκτικό σε βανδαλισμούς
Μήκος μανδάλου1 / 2 "
Μέγιστη. Κωδικοί χρήστη1
Εξωτερικό βάθος3-13 / 16 "
Εκτός ύψους7.375 "
Εξωτερικό πλάτος3.125 "
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.915
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ηλεκτρικά / Μηχανικά: Μηχανικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕσωτερικό βάθοςBacksetΥπόθεση ΥλικόΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΕκτός ύψουςΕξωτερικό πλάτοςΠάχος στην πόρταΤιμή
SIMPLEX EE21B / EE21B26D41 Κλείδωμα πλήκτρου Παράκαμψη εισόδου εισόδου | AH3FTH 31NG47 EE21B/EE21B26D412.375 "2.75 "ψευδάργυρος7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,466.44
SIMPLEX EE11 / 1126D41 Εισαγωγή κλειδώματος κουμπιού και Chrome Egress | AH3FTJ 31NG48 EE11/1126D412.375 "2.75 "ψευδάργυρος7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,309.76
SIMPLEX RR8148B26D41 Αντικατάσταση κλειδιού εισαγωγής κουμπιού | AH3FTW 31NG60 RR8148B26D412.375 "2.75 "ψευδάργυρος9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€960.20
SIMPLEX LR8146R0341 Αντικατάσταση κλειδιού εισαγωγής κουμπιού | AH3FTX 31NG61 LR8146R03412.375 "2.75 "ψευδάργυρος9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€902.69
SIMPLEX L8146B26D41 Αντικατάσταση κλειδιού εισαγωγής κουμπιού | AH3FTY 31NG62 L8146B26D412.375 "2.75 "ψευδάργυρος9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€962.40
SIMPLEX LR8146B26D41 Παράκαμψη κλειδιού πλήκτρου παράκαμψης παράκαμψης | AH3FTZ 31NG63 LR8146B26D412.375 "2.75 "ψευδάργυρος9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€938.52
SIMPLEX R8146B26D41 Παράκαμψη πλήκτρου κλειδώματος πλήκτρου Παράκαμψη | AH3FUA 31NG64 R8146B26D412.375 "2.75 "ψευδάργυρος9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€956.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIMPLEX 1021M26D41 Παράκαμψη κλειδώματος εισαγωγής κουμπιού
€746.43 /μονάδα