Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIMONDS 83524000 Λίμα βελόνας με στρογγυλή λαβή Swiss | AH8GDD 38RK76

SIMONDS 83524000 Λίμα βελόνας στρογγυλής λαβής Swiss

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8GDD Μοντέλο: 83524000Σταυρός: 38RK76

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχείο βελόνας στρογγυλής λαβής
Τύπος κοπής#0
φινίρισμαΦυσικό
Σχεδίαση λαβήςΕνσωματωμένη στρογγυλή λαβή
Μήκος6.25 "
πρότυποΕλβετός
Ονομα προφίλΔιαμέρισμα
Σχήμα προφίλΟρθογώνιος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Χώρα ΠροέλευσηςPL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κοπήςΣχεδίαση λαβήςΜήκοςΣχήμα προφίλΤιμή
SIMONDS 83471000 Αρχείο βελόνας στρογγυλής λαβής #0 4 ίντσας Μήκος | AH8GCK 38RK59 83471000#0Ενσωματωμένη στρογγυλή λαβή4"Το μισό γύρο€26.08
SIMONDS 83475500 Αρχείο βελόνας στρογγυλής λαβής # 2 4 ίντσες Μήκος | AH8GCL 38RK60 83475500#2Ενσωματωμένη στρογγυλή λαβή4"γύρος€32.81
SIMONDS 83479000 Αρχείο βελόνας στρογγυλής λαβής Swiss Natural | AH8GCM 38RK61 83479000#0Ενσωματωμένη στρογγυλή λαβή4"Ορθογώνιος€26.08
SIMONDS 83479500 Αρχείο βελόνας στρογγυλής λαβής Swiss # 2 | AH8GCN 38RK62 83479500#2Ενσωματωμένη στρογγυλή λαβή4"Ορθογώνιος€32.81
SIMONDS 83483500 Τριγωνικό αρχείο βελόνας στρογγυλής λαβής | AH8GCP 38RK63 83483500#2Ενσωματωμένη στρογγυλή λαβή4"Τριγωνικός€32.43
SIMONDS 83495500 Αρχείο βελόνας στρογγυλής λαβής # 2 Μήκος 5-1 / 2 ίντσες | AH8GCR 38RK65 83495500#2Ενσωματωμένη στρογγυλή λαβή5.5 "Ορθογώνιος€24.05
SIMONDS 83497000 Αρχείο βελόνας στρογγυλής λαβής # 0 5-1 / 2 ίντσα μήκος | AH8GCT 38RK66 83497000#0Ενσωματωμένη στρογγυλή λαβή5.5 "Το μισό γύρο€26.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIMONDS 83524000 Λίμα βελόνας στρογγυλής λαβής Swiss
€23.65 /μονάδα