Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIMONDS 78500100 Αρχείο μαχαιριού Bastard Black 6 In | AE7MGG 5ZGE0

SIMONDS 78500100 Λίμα μαχαιριού Bastard Black 6 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7MGG Μοντέλο: 78500100Cross Ref: 5ZGE0

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχείο μαχαιριού
Τύπος κοπήςΜπάσταρδος
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Σχεδίαση λαβήςΈντονη μυρουδιά
Μήκος6"
πρότυποΑμερικανικη
Σχήμα προφίλΤριγωνικός
Δόντια ανά ίντσα34
Πάχος11 / 64 "
Πλάτος21 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8203103000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔόντια ανά ίντσαΤύπος κοπήςΑκρεςΠάχοςφινίρισμαΣχεδίαση λαβήςΜήκοςπρότυποΤιμή
SIMONDS 78501600 Μαχαίρι Αρχείο μπάσταρντ Μαύρο 8 σε | AE7MGH 5ZGE1 7850160026Μπάσταρδος-13 / 64 "Μαύρο ΟξείδιοΈντονη μυρουδιά6"Αμερικανικη€23.98
SIMONDS 73498500 Αρχείο μαχαιριού, αμερικανικό ορθογώνιο μήκος 4 ιντσών | AH8GAR 38RK17 73498500-Μπάσταρντ / ΔιπλόΕνιαία περικοπή-ΦυσικόΚανένας4"Αμερικανικη€23.09
SIMONDS 73499000 Μαχαίρι, δεύτερο / διπλό μήκος 4 ιντσών Φυσικό | AH8GAT 38RK18 73499000-Δεύτερο / ΔιπλόΕνιαία περικοπή-ΦυσικόΚανένας4"Αμερικανικη€24.28
SIMONDS 73499500 Μαχαίρι, Ομαλό / Διπλό Μήκος 4 ίντσες Φυσικό | AH8GAU 38RK19 73499500-Ομαλή / ΔιπλήΕνιαία περικοπή-ΦυσικόΚανένας4"Αμερικανικη€30.62
SIMONDS 73500000 Αρχείο μαχαιριού, μπάσταρ / διπλό μήκος 6 ιντσών φυσικό | AH8GAV 38RK20 73500000-Μπάσταρντ / ΔιπλόΕνιαία περικοπή-ΦυσικόΚανένας6"Αμερικανικη€23.49
SIMONDS 73500500 Μαχαίρι αρχείο, δεύτερο / διπλό μήκος 6 ιντσών φυσικό | AH8GAW 38RK21 73500500-Δεύτερο / ΔιπλόΕνιαία περικοπή-ΦυσικόΚανένας6"Αμερικανικη€28.82
SIMONDS 73501000 Μαχαίρι, Ομαλό / Διπλό Μήκος 6 ιντσών Φυσικό | AH8GAX 38RK22 73501000-Ομαλή / ΔιπλήΕνιαία περικοπή-ΦυσικόΚανένας6"Αμερικανικη€31.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIMONDS 78500100 Λίμα μαχαιριού Bastard Black 6 In
€20.34 /μονάδα