SILVER KING 10343-51 Kit Compr 115V Em20Hhr | CU2XVC 28ZW19

SILVER KING 10343-51 Kit Compr 115V Em20Hhr

Είδος: CU2XVC Πρότυπο: 10343-51Cross Ref: 28ZW19
€4,412.09 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλειοθήκη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.56
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SILVER KING 10343-03 Kit Compr 115V | CU2XUY 28ZW24 10343-03€2,157.58
RFQ
SILVER KING 10343-40 Kit Compr 115V | CU2XUZ 28ZW33 10343-40€2,667.93
RFQ
SILVER KING 10343-76 Kit Compr 115V Aspera Nek2134G | CU2XVA 28ZW32 10343-76€1,857.48
RFQ
SILVER KING 10343-88 Kit Compr 115V Egus90Hlp | CU2XVB 28ZW23 10343-88€2,046.36
RFQ
SILVER KING 10343-02 Kit Compr 115V Emi30Her | CU2XVD 28ZW26 10343-02€2,098.83
RFQ
SILVER KING 10343-86 Kit Compr 115V/60 Egus70Hlp | CU2XVE 28ZW17 10343-86€1,935.48
RFQ
SILVER KING 10343-93 Kit Compr 115V/60hz Nt2168gkv | CU2XVF 32ZH40 10343-93€2,639.78
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SILVER KING 10343-51 Kit Compr 115V Em20Hhr
€4,412.09 /μονάδα