SIEMENS 331-2973 Γραμμικός πνευματικός περιστροφικός άξονας | AC2HMD 2KGP5

SIEMENS 331-2973 Γραμμικός Πνευματικός Ενεργοποιητής Περιστροφής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HMD Πρότυπο: 331-2973Cross Ref: 2KGP5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€311.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικός πνευματικός ενεργοποιητής
Ύψος7.5 "
Μήκος20.5 "
Μέγιστη. Πίεση αέρα30 psi
Τοποθέτηση Τύποςάξονας περιστροφής
Ονομαστική άνοιξη8 έως 13 psi
Πίεση λειτουργίαςαπό 8 έως 13
Κτύπημα4"
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.075
Ύψος πλοίου (cm)28.45
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8412390080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Net Force Exerted @ 0 PSI (88 λίβρες)
    • Net Force Exerted @ 18 PSI (55 λίβρες)
    • Παρέχει: Σταδιακή ή θετική ενεργοποίηση των αποσβεστήρων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΚτύπημαΤιμή
SIEMENS 331-4811 Γραμμικός πνευματικός περιστροφικός άξονας | AC2HMC 2KGP4 331-48114.75 "10.5 "2.375 "€183.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS 331-2973 Γραμμικός Πνευματικός Ενεργοποιητής Περιστροφής
€311.14 /μονάδα