Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHURTAPE CP 066 Ταινία μάσκας ζωγράφων Natural 36mm | AH7AQV 36NH76

SHURTAPE CP 066 Painters Masking Tape Natural 36mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7AQV Μοντέλο: CP 066Διασταύρωση: 36NH76

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαρτοταινία
ΣυγκολλητικόςΚαουτσούκ
Υλικό υποστήριξηςΧαρτί
Μέγεθος πυρήνα3"
Θερμοκρασία απόδοσης.150 βαθμοί F
ShapeΣυνεχής ρολό
Χρώμα ταινίαςTan
Αντοχή σε εφελκυσμό23 λίβρες / λεπτό.
Πάχος5.4 χλμ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2268
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος ταινίας: 36mm
    • Μήκος ταινίας: 55μ
    • Συγκολλητική αντοχή ταινίας: 38 oz./in.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΔύναμη πρόσφυσηςΣυγκολλητικόςΠλάτοςΧρώμαΜήκοςΥλικόΘερμοκρασία απόδοσης.Τιμή
SHURTAPE CP 27 Κασκόλ Μπλε 36mm x 55m | AA2ALF 10A373 CP 275.7 χλμ.32 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό36mmΜπλε55mΜε βάση το καουτσούκ50 βαθμοί έως 200 βαθμοί F€18.28
SHURTAPE CF 160 Κολλητική ταινία 36mm x 55m | AA2ALM 10A415 CF 1603.7 χλμ.14 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό36mmΚίτρινο55mΧαρτί Κρέπα50 βαθμοί έως 200 βαθμοί F€28.68
SHURTAPE CF 160 Κολλητική ταινία 48mm x 55m | AA2ALN 10A416 CF 1603.7 χλμ.14 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό48mmΚίτρινο55mΧαρτί Κρέπα50 βαθμοί έως 200 βαθμοί F€32.41
SHURTAPE CP 450 Κολλητική φυσική διάμετρος - Συσκευασία 24 | AB7XHE 24K292 CP 4506.8 χλμ.35 ουγκιές / λεπτόΔιαλυτικό καουτσούκ48mmΦυσικό55mΜε βάση το καουτσούκΈως 200 βαθμοί F€408.69
SHURTAPE CP 650 Ταινία φυσικής διαμέτρου - Συσκευασία 24 | AB7XHF 24Κ293 CP 6506.3 χλμ.36 ουγκιές / λεπτόΔιαλυτικό καουτσούκ48mmΦυσικό55mΜε βάση το καουτσούκΈως 325 βαθμοί F€479.93
SHURTAPE CF 740 Κολλητική φυσική διάμετρος - Πακέτο 24 | AB7XHG 24K294 CF 7406.3 χλμ.34 ουγκιές / λεπτόΔιαλυτικό καουτσούκ48mmΦυσικό55mΜε βάση το καουτσούκ45 βαθμοί έως 350 βαθμοί F€576.90
SHURTAPE CF 740 Κολλητική φυσική διάμετρος - Συσκευασία 36 | AB7XHH 24K295 CF 7406.3 χλμ.34 ουγκιές / λεπτόΔιαλυτικό καουτσούκ24mmΦυσικό55mΜε βάση το καουτσούκ45 βαθμοί έως 350 βαθμοί F€441.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHURTAPE CP 066 Painters Masking Tape Natural 36mm
€8.16 /μονάδα