Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHURTAPE AF 975CT Foil Tape 48mm x 46m 4.0 mil | AF7XJT 22XN51

SHURTAPE AF 975CT Foil Tape 48mm x 46m 4.0 χιλ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7XJT Μοντέλο: AF 975CTΣταυρός: 22XN51
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
€27.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία αλουμινίου
Δύναμη πρόσφυσης64 ουγκιές / λεπτό
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό
ΧρώμαΑσημένιο
Διάμετρος5.25 "
Μήκος46m
ΥλικόDead-Soft αλουμινόχαρτο αλουμινίου
Θερμοκρασία απόδοσης.-20 βαθμούς έως 260 βαθμούς F
ShapeΣυνεχής ρολό
Αντοχή σε εφελκυσμό18 λίβρες / λεπτό.
Πάχος4 χλμ.
Πλάτος48mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.61
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ5906100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΔύναμη πρόσφυσηςΣυγκολλητικόςΠλάτοςΔιάμετροςΜήκοςΥλικόΘερμοκρασία απόδοσης.Τιμή
SHURTAPE AF 100 Foil Tape 2-1 / 2 Inch x 60 Yard Silver | AE8TGX 6FEY4 AF 1006.8 χλμ.70 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό2.5 "2.5 "60 yyd.αλουμινόχαρτο-20 βαθμούς έως 260 βαθμούς F€51.95
SHURTAPE AF 975CT Foil Tape 72mm x 46m 4.0 mil | AF7XJU 22XN52 AF 975CT4 χλμ.64 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό72mm5.25 "46mDead-Soft αλουμινόχαρτο αλουμινίου-20 βαθμούς έως 260 βαθμούς F€38.27
SHURTAPE SF 685 Foil Tape 3 ίντσες x 100 πόδια 17 Mil | AF7XJV 22XN55 SF 68517 χλμ.255 ουγκιές / λεπτόΒουτυλικό καουτσούκ3"3"100ft.Φύλλο αλουμινίου, βαφή-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€98.58
SHURTAPE AF 984 Foil Tape, Shurtape, 2 13/16 Inch x 50 yd, 7.4 mil Thick, Aluminium | CU2QWW 49JR23 AF 984--------€35.71
SHURTAPE SF 686 Foil Tape, UL-Printed, Shurtape ShurMASTIC SF 686, 3 Inch x 33 3/8 yd, 17 mil Thick | CU2QWX 49JR22 SF 686--------€103.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHURTAPE AF 975CT Foil Tape 48mm x 46m 4.0 χιλ
€27.02 /μονάδα