SHARPE VALVES SVSPNII145DAF Ενεργοποιητής πνευματικής βαλβίδας 1/4 ίντσες 16-7 / 32 ίντσες Μήκος | AB6RRH 22C633

SHARPE VALVES SVSPNII145DAF Pneumatic Valve Actuator 1/4 Inch 16-7 / 32 Inch Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6RRH Μοντέλο: SVSPNII145DAFΚωδ. Σταυρού: 22C633

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,435.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνεργοποιητής πνευματικής βαλβίδας
Υλικό σώματοςανοδιωμένο αλουμίνιο
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.4-1/64" / 4-59/64"
Κύκλος χρόνου2.70 sec.
Ύψος8.25 "
Μήκος16 7 / 32 "
ΒάσηF10 / F12, 1.063 "αστέρι
Πίεση λειτουργίας40 έως 120 psi
Ροπή εξόδου @ 80 psi4,202 ίντσες-lb.
Θερμ. Εύρος-4 έως 180 βαθμούς F
Σχεδιασμός βαλβίδωνRack-and-Pinion
Πλάτος6 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.6475
Ύψος πλοίου (cm)26.42
Μήκος πλοίου (cm)46.74
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος θύρας αέρα (1/4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.ΎψοςΜήκοςΒάσηΠλάτοςΤιμή
SHARPE VALVES SVSPNII050DAB Ενεργοποιητής πνευματικής βαλβίδας 1/4 ίντσες 5-51 / 64 ίντσες Μήκος | AB6RRA 22C626 SVSPNII050DAB1-21 / 32 "3.625 "5 51 / 64 "F04, .433 "αστέρι2 47 / 64 "€333.76
SHARPE VALVES SVSPNII063DAC Ενεργοποιητής πνευματικής βαλβίδας 1/4 ίντσα 6-17 / 64 ίντσες Μήκος | AB6RRB 22C627 SVSPNII063DAC1-31 / 32 "4.25 "6 17 / 64 "F05, .551 "αστέρι2 9 / 16 "€388.01
SHARPE VALVES SVSPNII075DAD Ενεργοποιητής πνευματικής βαλβίδας 1/4 ίντσες 8-25 / 64 ίντσες Μήκος | AB6RRC 22C628 SVSPNII075DAD1-31/32" / 2-49/64"4 59 / 64 "8 25 / 64 "F05 / F07, 669 "αστέρι3 25 / 32 "€517.79
SHARPE VALVES SVSPNII085DAD Ενεργοποιητής πνευματικής βαλβίδας 1/4 ίντσες 9-51 / 64 ίντσες Μήκος | AB6RRD 22C629 SVSPNII085DAD1-31/32" / 2-49/64"5.437 "9 51 / 64 "F05 / F07, 669 "αστέρι4.12 "€679.88
SHARPE VALVES SVSPNII100DA Ενεργοποιητής πνευματικής βαλβίδας 1/4 ίντσες 10-43 / 64 ίντσα AB6RRE 22C630 SVSPNII100DA2-49/64" / 4-1/64"5 15 / 16 "10 43 / 64 "F07 / F10, 866 "αστέρι4 51 / 64 "€866.34
SHARPE VALVES SVSPNII115DA Ενεργοποιητής πνευματικής βαλβίδας 1/4 ίντσες 12-13 / 32 ίντσες Μήκος | AB6RRF 22C631 SVSPNII115DA2-49/64" / 4-1/64"6 57 / 64 "12 13 / 32 "F07 / F10, 866 "αστέρι5 35 / 64 "€948.52
SHARPE VALVES SVSPNII125DAF Ενεργοποιητής πνευματικής βαλβίδας 1/4 ίντσες 13-5 / 8 ίντσες Μήκος | AB6RRG 22C632 SVSPNII125DAF4-1 / 64 "7 31 / 64 "13.63 "F10, 1.063 "αστέρι5 61 / 64 "€1,138.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARPE VALVES SVSPNII145DAF Pneumatic Valve Actuator 1/4 Inch 16-7 / 32 Inch Μήκος
€1,435.65 /μονάδα