SHARPE VALVES 4371004430 Gate Valves, Class 150, 4 Inch Pipe Size, 285 PSI Max. Πίεση νερού | CU2NWE 802EK0

SHARPE VALVES 4371004430 Gate Valves, Class 150, 4 Inch Pipe Size, 285 PSI Max. Πίεση νερού

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU2NWE Μοντέλο: 4371004430Σταυρός: 802EK0

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,541.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.52
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SHARPE VALVES 4371004800 Gate Valves, Class 150, 1/2 Inch Pipe Size, 275 PSI Max. Πίεση νερού | CU2NTD 802EL5 4371004800€1,453.20
SHARPE VALVES 4371004910 Gate Valves, Class 150, 10 Inch Pipe Size, 275 PSI Max. Πίεση νερού | CU2NTE 802EM1 4371004910€24,070.20
SHARPE VALVES 4371004460 Gate Valves, Class 150, 10 Inch Pipe Size, 285 PSI Max. Πίεση νερού | CU2NTF 802EK3 4371004460€5,280.45
SHARPE VALVES 4371004920 Gate Valves, Class 150, 12 Inch Pipe Size, 275 PSI Max. Πίεση νερού | CU2NTG 802EM2 4371004920€35,471.10
SHARPE VALVES 4371004470 Gate Valves, Class 150, 12 Inch Pipe Size, 285 PSI Max. Πίεση νερού | CU2NTH 802EK4 4371004470€7,146.30
SHARPE VALVES 4371004530 Gate Valves, Class 150, 14 Inch Pipe Size, 285 PSI Max. Πίεση νερού, τροχός χειρός | CU2NTJ 802EL0 4371004530€10,191.30
SHARPE VALVES 4371004490 Gate Valves, Class 150, 16 Inch Pipe Size, 285 PSI Max. Πίεση νερού | CU2NTK 802EK6 4371004490€14,625.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARPE VALVES 4371004430 Gate Valves, Class 150, 4 Inch Pipe Size, 285 PSI Max. Πίεση νερού
€1,541.06 /μονάδα