Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHARPE VALVES 4353011360 Ball Valves, 3/4 Inch Pipe, 6000 PSI CWP, Lockable Handle, Thread, Thread x Thread | CU2NEN 802DK3

SHARPE VALVES 4353011360 Ball Valves, 3/4 Inch Pipe, 6000 PSI CWP, Lockable Handle, Thread, Thread x Thread

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU2NEN Μοντέλο: 4353011360Σταυρός: 802DK3
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
€449.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδες σφαιρών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SHARPE VALVES 4353010480 Ball Valves, 1 1/2 Inch Pipe, 3000 PSI CWP, Lockable Handle, Socket/Tread | CU2NCN 802DH1 4353010480€682.71
SHARPE VALVES 4353010860 Ball Valves, 1 1/2 Inch Pipe, 3000 PSI CWP, Lockable Handle, Thread, Thread x Thread | CU2NCP 802DH9 4353010860€1,075.80
SHARPE VALVES 4353011240 Ball Valves, 1 1/2 Inch Pipe, 6000 PSI CWP, Lockable Handle, Thread, Thread x Thread | CU2NCQ 802DJ8 4353011240€890.57
SHARPE VALVES 4353009960 Ball Valves, 1 1/2 Inch Pipe, Full, 2000 PSI CWP, Lockable Handle, Thread | CU2NCR 802DF3 4353009960€307.70
SHARPE VALVES 4353010200 Ball Valves, 1 1/2 Inch Pipe, Full, 2000 PSI CWP, Lockable Handle, Thread, 4353010200 | CU2NCT 802DG3 4353010200€422.36
SHARPE VALVES 4353010460 Ball Valves, 1 1/4 Inch Pipe, 3000 PSI CWP, Lockable Handle, Socket/Tread | CU2NCU 802DH0 4353010460€619.58
SHARPE VALVES 4353010840 Ball Valves, 1 1/4 Inch Pipe, 3000 PSI CWP, Lockable Handle, Thread, Thread x Thread | CU2NCV 802DH8 4353010840€706.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARPE VALVES 4353011360 Ball Valves, 3/4 Inch Pipe, 6000 PSI CWP, Lockable Handle, Thread, Thread x Thread
€449.53 /μονάδα