Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHARON PIPING S4036CP014 Σύζευξη 1 1/2 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB3EMK 1RTD7

SHARON PIPING S4036CP014 Σύζευξη 1 1/2 ιντσών 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3EMK Μοντέλο: S4036CP014Cross Ref: 1RTD7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€117.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλητή υποδοχής
Μέγιστη. Πίεση3000 psi @ 100 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού2810 psi @ 350 βαθμοί F
Εκτός Dia.2.5 "
Μέγεθος σωλήνα1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ7307221000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
SHARON PIPING S5034CP012 Σύζευξη 1 1/4 ίντσας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FTM 1LUB9 S5034CP012304 από ανοξείδωτο ατσάλι3000 psi2810 psi @ 350 βαθμοί F2-15 / 64 "1.25 "€58.09
SHARON PIPING S5034CP014 Σύζευξη 1 1/2 ίντσας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FTP 1LUC2 S5034CP014304 από ανοξείδωτο ατσάλι3000 psi2810 psi @ 350 βαθμοί F2-35 / 64 "1.5 "€74.94
SHARON PIPING S5034CP020 Σύζευξη 2 ίντσες 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AB2FTR 1LUC4 S5034CP020304 από ανοξείδωτο ατσάλι3000 psi2810 psi @ 350 βαθμοί F2-31 / 32 "2"€110.43
SHARON PIPING S5036CP012 Σύζευξη 1 1/4 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FWL 1LUN9 S5036CP012316 από ανοξείδωτο ατσάλι3000 psi2810 psi @ 350 βαθμοί F2-15 / 64 "1.25 "€75.65
SHARON PIPING S5036CP020 Σύζευξη 2 ιντσών 316 από ανοξείδωτο χάλυβα | AB2FWP 1LUP3 S5036CP020316 από ανοξείδωτο ατσάλι3000 psi2810 psi @ 350 βαθμοί F2-31 / 32 "2"€138.67
SHARON PIPING S4034CP014 Σύζευξη 1 1/2 ίντσας 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AB2GCR 1LVN6 S4034CP014304 από ανοξείδωτο ατσάλι2570 psi @ 100 βαθμοί F1965 psi @ 350 βαθμοί F2.5 "1.5 "€103.65
SHARON PIPING S4034CP024 Σύζευξη 2 1/2 ίντσες 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AB2GCW 1LVP1 S4034CP024304 από ανοξείδωτο ατσάλι2570 psi @ 100 βαθμοί F1965 psi @ 350 βαθμοί F3.625 "2.5 "€248.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARON PIPING S4036CP014 Σύζευξη 1 1/2 ιντσών 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
€117.46 /μονάδα