Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHARON PIPING S2046CR020014 Ομοκεντρικός μειωτής 2 x 1 1/2 ίντσας 316l από ανοξείδωτο ατσάλι | AB3EXT 1RUD7

SHARON PIPING S2046CR020014 Ομόκεντρος μειωτήρας 2 x 1 1/2 ίντσας 316 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3EXT Μοντέλο: S2046CR020014Cross Ref: 1RUD7

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟμόκεντρος μειωτής
Υλικό σώματος316L από ανοξείδωτο χάλυβα
Τύπος σύνδεσηςΚουμπάρα
Μέγεθος σωλήνα2 "x 1-1 / 2"
Πρόγραμμα40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ7307230000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
SHARON PIPING S2046CR010006 Ομόκεντρος μειωτής 1 x 3/4 ίντσες 316l ανοξείδωτο ατσάλι | AB3EXN 1RUD3 S2046CR0100061 "x 3/4"€65.98
SHARON PIPING S2046CR012010 Ομοκεντρικός μειωτής 1 1/4 x 1 ίντσα 316l από ανοξείδωτο ατσάλι | AB3EXP 1RUD4 S2046CR0120101-1 / 4 "x 1"€91.32
SHARON PIPING S2046CR014010 Ομοκεντρικός μειωτής 1 1/2 x 1 ίντσα 316l από ανοξείδωτο ατσάλι | AB3EXQ 1RUD5 S2046CR0140101-1 / 2 "x 1"€37.58
SHARON PIPING S2046CR020010 Ομοκεντρικός μειωτής 2 x 1 ίντσας 316l από ανοξείδωτο ατσάλι | AB3EXR 1RUD6 S2046CR0200102 "x 1"€52.74
SHARON PIPING S2046CR024014 Ομόκεντρος μειωτήρας 2 1/2 x 1 1/2 In | AB3EXU 1RUD8 S2046CR0240142-1/2" x 1-1/2"€174.23
SHARON PIPING S2046CR030020 Ομοκεντρικός μειωτής 3 x 2 ιντσών 316l από ανοξείδωτο ατσάλι | AB3EXV 1RUD9 S2046CR0300203 "x 2"€68.00
SHARON PIPING S2046CR040030 Ομοκεντρικός μειωτής 4 x 3 ιντσών 316l από ανοξείδωτο ατσάλι | AB3EXW 1RUE1 S2046CR0400304 "x 3"€79.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARON PIPING S2046CR020014 Ομόκεντρος μειωτήρας 2 x 1 1/2 ίντσας 316 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα
€42.67 /μονάδα