SHARKBITE UXL08353522 Reducing Tee, Τύπος σύνδεσης Push Fit, Εφαρμογή σωλήνων από ορείχαλκο Dzr | CH6RVZ 499M55

SHARKBITE UXL08353522 Reducing Tee, Push Fit Τύπος σύνδεσης, Dzr Brass Tube Fitting

Είδος: CH6RVZ Μοντέλο: UXL08353522Σταυρός: 499M55
€68.75 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση Tee
ΧρώμαΚίτρινο
Τύπος σύνδεσηςPush-Fit
Υλικό τοποθέτησηςΟρείχαλκος DZR
Υλικό φλάντζαςΠολυσουλφόνη
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγεθος σωλήνα1 1/4" x 1 1/4" x 3/4"
Θερμ. Εύρος20 έως 200 βαθμούς. φά
Tube Size1 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6638
Χώρα ΠροέλευσηςAustralia

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΥλικό φλάντζαςΘερμ. ΕύροςTube SizeΤιμή
SHARKBITE U412LF Μειώστε το Tee Push για σύνδεση 3/4 x 3/4 x 1 / 2in | AA8NRF 19F867 U412LFΣωλήναςEPDM0 βαθμοί έως 200 βαθμοί F3/4 "x 3/4" x 1/2 "€26.07
SHARKBITE U454LF Μειώστε το Tee Push για σύνδεση 3/4 x 1/2 x 1 / 2in | AA8NRV 19F880 U454LFΣωλήναςEPDM0 βαθμοί έως 200 βαθμοί F3/4 "x 1/2" x 1/2 "€30.27
SHARKBITE U444LF Μειώστε το Tee Push για σύνδεση 3/4 x 1/2 x 3 / 4in | AA8NTA 19F885 U444LFΣωλήναςEPDM0 βαθμοί έως 200 βαθμοί F3/4 "x 1/2" x 3/4 "€31.49
SHARKBITE U416LF Μείωση ώθησης μπλουζιού για σύνδεση 1 x 1 x 3 / 4in | AA8NTJ 19F893 U416LFΣωλήναςEPDM0 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1 "x 1" x 3/4 "€51.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARKBITE UXL08353522 Reducing Tee, Push Fit Τύπος σύνδεσης, Dzr Brass Tube Fitting
€68.75 /μονάδα