SHARKBITE U855O300 Tubing Oxygen Barrier 3/8 Inch Orange | AD8PYL 4LPH5

SHARKBITE U855O300 Oxygen Barrier Tubing 3/8 Inch Πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8PYL Μοντέλο: U855O300Cross Ref: 4LPH5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€290.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
ΧρώμαΠορτοκαλί
Μέσα Dia.0.375 "
Μήκος300ft.
ΥλικόPEX
Μέγιστη. Πίεση160 psi
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα4"
Εκτός Dia.0.5 "
Μέγεθος PEX3 / 8 "
Θερμ. Εύρος0 έως 200 βαθμούς
ΧαρακτηριστικάΦραγμός οξυγόνου
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.93
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)75.69
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΕκτός Dia.Μέγεθος PEXWall ΠάχοςΤιμή
SHARKBITE U860O300 Σωλήνωση Φράγμα Οξυγόνου 1/2 ίντσας Πορτοκαλί | AD8PYM 4LPH6 U860O3000.5 "5"0.625 "1 / 2 "1 / 16 "€291.23
SHARKBITE U870O300 Σωλήνωση Οξυγόνο Φράγμα 3/4 ίντσες Πορτοκαλί | AD8PYN 4LPH7 U870O3000.750 "7"0.875 "3 / 4 "3 / 32 "€543.52
SHARKBITE U880O300 Σωληνώσεις Φράγμα οξυγόνου 1 ίντσα πορτοκαλί | AD8PYP 4LPH8 U880O3001"10 "1.125 "1"1 / 8 "€942.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARKBITE U855O300 Oxygen Barrier Tubing 3/8 Inch Πορτοκαλί
€290.12 /μονάδα