Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHARKBITE U068LF Μείωση ώθησης σύνδεσης για σύνδεση 1/2 x 3 / 4in | AA8NTL 19F895

SHARKBITE U068LF Reduce Connector Push To Connect 1/2 x 3/4in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8NTL Μοντέλο: U068LFΣταυρός: 19F895
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
€16.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλυκός μειωτής
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος DZR
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x FNPT
Υλικό φλάντζαςEPDM
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 200 βαθμοί F
Tube Size1 / 2 "x 3 / 4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςAU

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Συνδέει χαλκό, Pex και CPVC σε οποιονδήποτε συνδυασμό χωρίς τη χρήση κόλλησης, ενώσεων ή κόλλας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΤιμή
SHARKBITE U066LF Μείωση ώθησης σύνδεσης 1/4 x 1 / 2in | AA8NTQ 19F899 U066LF1 / 4 "x 1 / 2"€15.38
SHARKBITE U092LF Μείωση σύνδεσης Push 3/4 x 1/2 In | AA8NUH 19F916 U092LF3 / 4 "x 1 / 2"€14.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARKBITE U068LF Reduce Connector Push To Connect 1/2 x 3/4in
€16.85 /μονάδα