Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHARKBITE 23000-0045 Ρυθμιστής πίεσης 3/4 ιντσών NPT 300 psi | AG2LKY 31LC78

SHARKBITE 23000-0045 Ρυθμιστής πίεσης 3/4 ίντσας NPT 300 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2LKY Πρότυπο: 23000-0045Cross Ref: 31LC78
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
€51.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης
Υλικό σώματοςΣίδερο
Τύπος σύνδεσηςNPT
Ύψος4.375 "
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Μήκος3 49 / 64 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης10 έως 70 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.963
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ8481809015

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
SHARKBITE 22999-0045 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ιντσών NPT 300 psi | AG2LLA 31LC80 22999-00451 / 2 "1 / 2 "€52.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARKBITE 23000-0045 Ρυθμιστής πίεσης 3/4 ίντσας NPT 300 psi
€51.31 /μονάδα