Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHARKBITE 22398-0000LF Vacuum Relief Valve 3/4 Inch Fnpt 125 Psi | AG2LLE 31LC84

SHARKBITE 22398-0000LF Vacuum Relief Valve 3/4 Inch Fnpt 125 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2LLE Μοντέλο: 22398-0000LFCross Ref: 31LC84

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€25.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης κενού
Υλικό σώματοςΧαλκί
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASSE, CSA, IAPMO
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
Εργοστασιακή πίεση125 psi
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος1.75 "
Συνολικό μήκος2.5 "
Εύρος πίεσης0 έως 200 psi
Υλικό καθίσματοςΣιλικόνη
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 212 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8481400000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARKBITE 22398-0000LF Vacuum Relief Valve 3/4 Inch Fnpt 125 Psi
€25.17 /μονάδα