SERVUS 21402 12 Διηλεκτρικό ανδρικό Overboot Ανδρικό μέγεθος 12 Pr | AG6PYM 3MYY7

SERVUS 21402 12 Dielectric Overboot Mens Size 12 Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6PYM Μοντέλο: 21402 12Cross Ref: 3MYY7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€362.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιηλεκτρικές υπερπότες
Τύπος κλεισίματος(1) Ρυθμιζόμενος πλευρικός ιμάντας
ΧρώμαΚίτρινο / Μαύρο
Μοτίβο σόλας υποδημάτωνΑντι-ολισθηρό νήμα ράβδων
ΦύλοΑνδρικά
Ύψος17 "
ΥλικόΚατασκευασμένο από 100% αδιάβροχο, ανθεκτικό στο όζον καουτσούκ, κομμένο με επένδυση από ύφασμα
Μέγεθος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5875
Ύψος πλοίου (cm)27.31
Μήκος πλοίου (cm)41.28
Πλάτος πλοίου (cm)31.12
Κωδικός ΕΣ6401999000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
SERVUS 21402 11 Διηλεκτρικό Ανδρικό Overboot Ανδρικό Μέγεθος 11 Pr | AD2CTV 3MYY6 21402 1111€362.76
SERVUS 21402 10 Διηλεκτρικό Ανδρικό Overboot Ανδρικό Μέγεθος 10 Pr | AG6PYL 3MYY5 21402 1010€362.76
SERVUS 21402 13 Διηλεκτρικό ανδρικό Overboot Ανδρικό μέγεθος 13 Pr | AG6PYN 3MYY8 21402 1313€362.76
SERVUS 21402 7 Διηλεκτρικό Ανδρικό Overboot Ανδρικό Μέγεθος 7 Pr | AG6PZG 3MYY9 21402 77€362.76
SERVUS 21402 8 Διηλεκτρικό ανδρικό Overboot Ανδρικό μέγεθος 8 Pr | AG6PZH 3MYZ1 21402 88€362.76
SERVUS 21402 9 Διηλεκτρικό Ανδρικό Overboot Ανδρικό Μέγεθος 9 Pr | AG6PZJ 3MYZ2 21402 99€362.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SERVUS 21402 12 Dielectric Overboot Mens Size 12 Pr
€362.76 /μονάδα