Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G06W Κενή ετικέτα 6-1 / 4 x 3-1 / 8 ίντσες Λευκό - Πακέτο 25 | AF4GZY 8WT82

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G06W Κενή ετικέτα 6-1/4 x 3-1/8 ίντσες Λευκή - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4GZY Μοντέλο: TUF-G06WCross Ref: 8WT82

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενή ετικέτα
ΧρώμαΆσπρο
Ύψος6.25 "
ΥλικόVinyl
Πλάτος3.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.88
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G06RW Κενή ετικέτα 6-1 / 4 x 3-1 / 8 ίντσες R Βινύλιο - Συσκευασία 25 | AF3PUM 8AND4 TUF-G06RWRed€24.69
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G06O Κενή ετικέτα 6-1 / 4 x 3-1 / 8 ίντσες πορτοκαλί - Συσκευασία 25 | AF4CYG 8RJ58 TUF-G06OΠορτοκαλί€21.88
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G06Y Κενή ετικέτα 6-1 / 4 x 3-1 / 8 ίντσες Κίτρινο - Πακέτο 25 | AF4DVR 8TJZ7 TUF-G06YΚίτρινο€21.88
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G06S Κενή ετικέτα 6-1 / 4 x 3-1 / 8 ίντσες Ασημί - Πακέτο 25 | AF4FCJ 8UNM9 TUF-G06SΑσημένιο€21.88
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G06SW Κενή ετικέτα 6-1 / 4 x 3-1 / 8 ίντσες Ασημί - Πακέτο 25 | AF4FDA 8UP03 TUF-G06SWΑσημένιο€24.69
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G06OW Κενή ετικέτα 6-1 / 4 x 3-1 / 8 ίντσες πορτοκαλί - Συσκευασία 25 | AF4NMR 9DMN3 TUF-G06OWΠορτοκαλί€24.69
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G06YW Κενή ετικέτα 6-1 / 4 x 3-1 / 8 ίντσες Κίτρινο - Πακέτο 25 | AF4NNP 9DP73 TUF-G06YWΚίτρινο€24.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G06W Κενή ετικέτα 6-1/4 x 3-1/8 ίντσες Λευκή - Πακέτο 25
€21.88 /μονάδα