SECURITRON BPS-12-45 Τροφοδοτικό Κουτιά 12v Λευκό | AE4JLY 5KZX4

SECURITRON BPS-12-45 Τροφοδοτικό Κουτιά 12v Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JLY Μοντέλο: BPS-12-45Cross Ref: 5KZX4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,240.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία
Απαιτούνται μπαταρίεςΝαι
Βάθος περιβλήματος (σε.)4
Ύψος περιβλήματος (σε.)14
Πλάτος περιβλήματος (σε.)14
φινίρισμαΆσπρο
Ύψος14 "
Τάση Εισόδου120 VAC
ΥλικόΜέταλλο
Αριθμός εξόδων4
Ρεύμα εξόδου4.5 Amps
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
Χαρακτηριστικά12V σε κουτί
Έξοδος τάσης12 VDC
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.4475
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)37.34
Πλάτος πλοίου (cm)37.85
Κωδικός ΕΣ8504409510
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΑπαιτούνται μπαταρίεςΒάθος περιβλήματος (σε.)Αριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΧαρακτηριστικάΈξοδος τάσηςΠλάτοςΤιμή
SECURITRON BPS-12 / 24-1 Τροφοδοτικό κουτί διπλής τάσης Ed White | AE4JLX 5KZX3 BPS-12 / 24-1ΜέταλλοΝαι411 AmpsΔιπλή τάση σε κουτί12 ή 24 VDC9"€629.61
SECURITRON PSP-12 Τροφοδοτικό 12vdc Plug-in Black | AE4JMB 5KZX8 PSP 12-Οχι--700mA12 VDC Plug-in12 VDC, 700 mA-€101.48
SECURITRON PSP-24 Τροφοδοτικό 24vdc Plug-in Μαύρο | AE4JMC 5KZX9 PSP 24-Οχι--350mA24 VDC Plug-in24 VDC, 350 mA-€90.02
SECURITRON AQD-6 Τροφοδοτικό 6A Steel Beige | AH8YJE 39CC49 AQD-6ΑτσάλιΟχι4.7516AΕναλλαγή12 VDC ή 24 VDC-€578.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SECURITRON BPS-12-45 Τροφοδοτικό Κουτιά 12v Λευκό
€1,240.90 /μονάδα