SECURALL MG321FLP ντουλάπι κυλίνδρου αερίου οξυγόνου, με επένδυση πυρός, μερικώς γεμάτος κύλινδρος, αυτομανδάλωση, τυπική πόρτα

Είδος: CJ6RDM Μοντέλο: MG321FLP
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο κυλίνδρων αερίου
ΧρώμαΠράσινο
Τύπος κυλίνδρουΔ, Ε
Βάθος18 "
Διάμετρος4 1 / 4 "
Τύπος πόρταςΤυπική πόρτα
Ύψος46 "
Τύπος μανδάλουΑυτομανδάλωση
Αριθμός κυλίνδρων21 - 24
Πλάτος43 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κυλίνδρωνΤύπος πόρταςΤύπος κυλίνδρουΎψοςΧρώμαΤιμή
SECURALL PRODUCTS MG102 Έπιπλο φιάλης αερίου οξυγόνου, αυτομανδάλωση, κανονική πόρτα | CJ6RBU MG1021 - 2Τυπική πόρταΔ, Ε44 "Πράσινο-
RFQ
SECURALL PRODUCTS MG102FL Θάλαμος φιάλης αερίου οξυγόνου, με επένδυση, αυτο-μάνδαλο, κανονική πόρτα | CJ6RBV MG102FL1 - 2Τυπική πόρταΔ, Ε44 "Πράσινο-
RFQ
SECURALL PRODUCTS MG102E Ντουλάπι φιάλης αερίου οξυγόνου, άδεια κύλινδρο, αυτομανδάλωση, κανονική πόρτα | CJ6RBW MG102E1 - 2Τυπική πόρταΔ, Ε44 "Πράσινο-
RFQ
SECURALL PRODUCTS MG102FLE Έπιπλο φιάλης αερίου οξυγόνου, με επένδυση, άδεια κύλινδρο, αυτομανδάλωση, κανονική πόρτα | CJ6RBX MG102FLE1 - 2Τυπική πόρταΔ, Ε44 "Πράσινο-
RFQ
SECURALL PRODUCTS MG102FLP Θάλαμος φιάλης αερίου οξυγόνου, με επένδυση, μερικώς πλήρης κύλινδρος, αυτομανδάλωση, τυπική πόρτα | CJ6RBY MG102FLP1 - 2Τυπική πόρταΔ, Ε44 "Πράσινο-
RFQ
SECURALL PRODUCTS MG102P Θάλαμος φιάλης αερίου οξυγόνου, μερικώς πλήρης κύλινδρος, αυτομανδάλωση, κανονική πόρτα | CJ6RBZ MG102P1 - 2Τυπική πόρταΔ, Ε44 "Πράσινο-
RFQ
SECURALL PRODUCTS MG104 Έπιπλο φιάλης αερίου οξυγόνου, αυτομανδάλωση, κανονική πόρτα | CJ6RCA MG1042 - 4Τυπική πόρταΔ, Ε44 "Πράσινο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SECURALL MG321FLP ντουλάπι κυλίνδρου αερίου οξυγόνου, με επένδυση πυρός, μερικώς γεμάτος κύλινδρος, αυτομανδάλωση, τυπική πόρτα