Ερμάριο κυλίνδρου αερίου οξυγόνου SECURALL MG106HP, Μερικώς πλήρης κύλινδρος, αυτομανδάλωση, τυπική πόρτα

Είδος: CJ6RDV Μοντέλο: MG106HP
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο κυλίνδρων αερίου
ΧρώμαΠράσινο
Τύπος κυλίνδρουH
Βάθος34 "
Διάμετρος9"
Τύπος πόρταςΤυπική πόρτα
Ύψος65 "
Τύπος μανδάλουΑυτομανδάλωση
Αριθμός κυλίνδρων6 - 9
Πλάτος34 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κυλίνδρωνΤύπος πόρταςΤύπος κυλίνδρουΎψοςΧρώμαΤιμή
SECURALL PRODUCTS MG102 Έπιπλο φιάλης αερίου οξυγόνου, αυτομανδάλωση, κανονική πόρτα | CJ6RBU MG1021 - 2Τυπική πόρταΔ, Ε44 "Πράσινο-
RFQ
SECURALL PRODUCTS MG102FL Θάλαμος φιάλης αερίου οξυγόνου, με επένδυση, αυτο-μάνδαλο, κανονική πόρτα | CJ6RBV MG102FL1 - 2Τυπική πόρταΔ, Ε44 "Πράσινο-
RFQ
SECURALL PRODUCTS MG102E Ντουλάπι φιάλης αερίου οξυγόνου, άδεια κύλινδρο, αυτομανδάλωση, κανονική πόρτα | CJ6RBW MG102E1 - 2Τυπική πόρταΔ, Ε44 "Πράσινο-
RFQ
SECURALL PRODUCTS MG102FLE Έπιπλο φιάλης αερίου οξυγόνου, με επένδυση, άδεια κύλινδρο, αυτομανδάλωση, κανονική πόρτα | CJ6RBX MG102FLE1 - 2Τυπική πόρταΔ, Ε44 "Πράσινο-
RFQ
SECURALL PRODUCTS MG102FLP Θάλαμος φιάλης αερίου οξυγόνου, με επένδυση, μερικώς πλήρης κύλινδρος, αυτομανδάλωση, τυπική πόρτα | CJ6RBY MG102FLP1 - 2Τυπική πόρταΔ, Ε44 "Πράσινο-
RFQ
SECURALL PRODUCTS MG102P Θάλαμος φιάλης αερίου οξυγόνου, μερικώς πλήρης κύλινδρος, αυτομανδάλωση, κανονική πόρτα | CJ6RBZ MG102P1 - 2Τυπική πόρταΔ, Ε44 "Πράσινο-
RFQ
SECURALL PRODUCTS MG104 Έπιπλο φιάλης αερίου οξυγόνου, αυτομανδάλωση, κανονική πόρτα | CJ6RCA MG1042 - 4Τυπική πόρταΔ, Ε44 "Πράσινο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Ερμάριο κυλίνδρου αερίου οξυγόνου SECURALL MG106HP, Μερικώς πλήρης κύλινδρος, αυτομανδάλωση, τυπική πόρτα