SECURALL DSSR60 Drum Spill Station Ramp, 1000 lbs. Χωρητικότητα

Είδος: CJ6RBT Μοντέλο: DSSR60
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα συγκράτησης διαρροών
Χωρητικότητα1,000 lbs.
Βάθος72 "
Ύψος9 1 / 4 "
Πλάτος24 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SECURALL DSSR60 Drum Spill Station Ramp, 1000 lbs. Χωρητικότητα